WAKI(和気産業)
ステン金折隅金
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質
ステンレスSUS430
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(奥行D×長さL)(mm)
板厚(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65916673
BY-017
14.5
36×36
0.6
4
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916682
BY-018
16
42×42
1
4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
65916698
BY-019
18
50×50
1
6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください