曜日別特売

色アングル

色アングル - WAKI(和気産業)色アングル - WAKI(和気産業)色アングル - WAKI(和気産業)色アングル - WAKI(和気産業)色アングル - WAKI(和気産業)色アングル - WAKI(和気産業)色アングル - WAKI(和気産業)色アングル - WAKI(和気産業)

棚や机等の家具の補強に最適。

材質亜鉛ダイカスト穴数4内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
サイズ
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65916743IH-0702055.6GB4.2
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916752IH-0712055.6セントク4.2
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916768IH-0722055.6シルバー4.2
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916777IH-0732559GB5
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916786IH-0742559セントク5
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916795IH-0752559シルバー5
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする