WAKI(和気産業)
アンカー ウェーブ付
ウェーブ付アンカーです
材質
鉄
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
12
寸法C(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65916935
BK-227
7X150
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
65916944
BK-228
7X230
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
65916953
BK-229
7X280
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください