WAKI(和気産業)
ダイカストアジャスター
亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS
色
クローム
ピッチ
M10X1.5(MX)
寸法H(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
40
寸法H1(mm)
9.5
自重(g)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65917188
ADJ-10
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください