曜日別特売

ボアバンド

ボアバンド - WAKI(和気産業)ボアバンド - WAKI(和気産業)ボアバンド - WAKI(和気産業)ボアバンド - WAKI(和気産業)ボアバンド - WAKI(和気産業)ボアバンド - WAKI(和気産業)ボアバンド - WAKI(和気産業)ボアバンド - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

自由な長さで簡単結束!!

材質ナイロン 100%内容量1巻
全12種類を絞り込む
幅(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65917836BB-05020
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917845BB-05120
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917854BB-05220
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917863BB-05320
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
65917872BB-05425
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917888BB-05525
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917897BB-05625
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917906BB-05725
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917915BB-05830
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917924BB-05930
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917933BB-06030
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917942BB-06130
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65917924
2020-09-07
用途: ベルトディスクサンダのディスクのガード用

リョービ ベルトディスクサンダ用に購入したディスクペーパーが余りにも薄く、ディスクのマジックテープが破れそうなので、この商品でガードするために購入。 両面がマジックテープで、無事に目的を達成出来ました。ただし、もう少し幅のある物があればベストでしたが・・・。

対象商品 : 65917863
2018-03-13
用途: 製品のパーツとして

探しても店頭に並んでいることが少ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする