WAKI(和気産業)
ボビンワイヤーテグス
細くて目立ちにくく、強度があります.
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65918554
HW-503
0.28
250
ナイロン
白
約26
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918563
HW-507
0.35
130
ナイロン
白
約26
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918572
HW-511
0.45
100
ナイロン
白
約26
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65918588
HW-515
0.55
80
ナイロン
白
約26
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください