ダルマナスカン

ダルマナスカン - WAKI(和気産業)ダルマナスカン - WAKI(和気産業)ダルマナスカン - WAKI(和気産業)ダルマナスカン - WAKI(和気産業)ダルマナスカン - WAKI(和気産業)

ジョイント金具・キーホルダー

材質ダイカスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65918852R-3051545
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
65918868R-3061846
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする