WAKI(和気産業)
鉄砲ナスカン
ジョイント金具・キーホルダー
材質
ダイカスト
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65918877
R-307
5
38
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65918886
R-308
8
43
オープン
取扱い終了
返品不可
65918895
R-309
9
52
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください