WAKI(和気産業)
ベースキャスターIII
耐荷重150kg、重量物の移動に。
用途
家具の移動などに。
長さ(mm)
105
幅(mm)
80
高さ(mm)
30
耐荷重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65918904
TW-903
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください