ユーエイキャスター
SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)
フェノール
荷重種別
中荷重
質量(g)
1710
ストッパー
回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65878207
SJ-100PHS
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください