曜日別特売

ヒートラベル ミニサイズ4点表示MN

ヒートラベル ミニサイズ4点表示MN - ミクロンヒートラベル ミニサイズ4点表示MN - ミクロンヒートラベル ミニサイズ4点表示MN - ミクロンヒートラベル ミニサイズ4点表示MN - ミクロンヒートラベル ミニサイズ4点表示MN - ミクロンヒートラベル ミニサイズ4点表示MN - ミクロンヒートラベル ミニサイズ4点表示MN - ミクロンヒートラベル ミニサイズ4点表示MN - ミクロン

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。
精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

用途
電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
寸法(幅W×高さH)(mm)12×4表示4点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65901264MN-P40-43-49-54
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65901273MN-R60-65-71-77
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65901282MN-S82-88-93-99
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65901298MN-T104-110-116-121
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65901307MN-U127-132-138-143
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65901316MN-V149-154-160-166
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65901325MN-W171-177-182-188
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65901334MN-X193-199-204-210
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65901343MN-Y216-224-232-241
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65901352MN-Z249-260-272-283
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする