曜日別特売

真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示

真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 - Wahl(ウォール)

4点表示・真空内温度測定対応シール プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます)従来タイプのような、カプトンテープの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮
(従来の441シリーズの1/3)貼り付け精度向上ラベルの端から示温素子中心まで2mm。ウエハー・エッジの温度を測る事が出来る すべてのレンジにカプトンフィルム使用

用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定寸法(幅W×高さH)(mm)16×5表示4点表示精度(%)±1内容量1ケース(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65901386450-04343-48-54-60
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65901395450-06565-71-76-82
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901404450-08787-93-98-104
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901413450-110110-115-121-126
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901422450-132132-137-143-148
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901438450-154154-160-165-171
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901447450-176176-182-187-193
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901456450-198198-204-210-215
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
65901465450-223223-232-240-254
6,6006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
20803766450-132【ワケあり】132-137-143-148
6,0005,990
4,949
アウトレット
5,444(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする