曜日別特売

真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示

真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 - Wahl(ウォール)

3点表示・真空用超小型シール 真空用・世界最小 ラベルの端から示温素子まで1mm。ウェハ・エッジの温度を測ることが出来る プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用

用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65901474430V-04040-43-46
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65901483430V-04848-54-60
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65901492430V-06565-71-77
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901508430V-08382-88-93
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901517430V-09999-104-110
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901526430V-115115-121-126
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901535430V-132132-137-143
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901544430V-148148-154-160
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901553430V-165165-171-176
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901562430V-182182-187-193
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901578430V-198198-204-210
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901587430V-215215-223-232
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901596430V-240240-248-260
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする