曜日別特売

真空用テンプ・プレート 4点表示

真空用テンプ・プレート 4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示 - Wahl(ウォール)

エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用
プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー すべてのレンジにカプトンフィルム使用

用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定寸法(mm)W21×10寸法(幅W×高さH)(mm)21×10表示4点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65901605101-4V-03737-43-48-54
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65901614101-4V-04343-48-54-60
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65901623101-4V-06565-71-76-82
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901632101-4V-08282-93-110-121
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901648101-4V-08787-93-98-104
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901657101-4V-09393-98-104-110
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901666101-4V-09593-121-148-176
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901675101-4V-110110-115-121-126
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901684101-4V-132132-137-143-148
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901693101-4V-154154-160-165-171
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901702101-4V-176176-182-187-193
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901718101-4V-177176-204-232-260
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65901727101-4V-198198-204-210-215
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
65901736101-4V-199198-210-223-232
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901745101-4V-223223-232-240-254
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする