曜日別特売

真空用テンプ・プレート 8点表示

真空用テンプ・プレート 8点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 8点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 8点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 8点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 8点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 8点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 8点表示 - Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 8点表示 - Wahl(ウォール)

エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。

用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定寸法(幅W×高さH)(mm)38×10表示8点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65901815101-8V-04343-48-54-60-65-71-76-82
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65901824101-8V-08787-93-98-104-110-115-121-126
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
65901833101-8V-132132-137-143-148-154-160-165-171
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
65901842101-8V-176176-187-198-210-223-232-240-260
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする