曜日別特売

テンプ・プレート 6点表示

テンプ・プレート 6点表示 - Wahl(ウォール)テンプ・プレート 6点表示 - Wahl(ウォール)テンプ・プレート 6点表示 - Wahl(ウォール)テンプ・プレート 6点表示 - Wahl(ウォール)テンプ・プレート 6点表示 - Wahl(ウォール)テンプ・プレート 6点表示 - Wahl(ウォール)テンプ・プレート 6点表示 - Wahl(ウォール)テンプ・プレート 6点表示 - Wahl(ウォール)

テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(幅W×高さH)(mm)29×10表示6点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65901858101-6-04343-48-54-60-65-71
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65901867101-6-07676-82-87-93-98-104
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
65901876101-6-110110-115-121-126-132-137
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
65901885101-6-143143-148-154-160-165-171
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
65901894101-6-176176-182-187-193-198-204
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
65901903101-6-215215-223-232-240-248-260
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする