ミクロン
フリッジ・インジケーター
保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途
冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×10
表示
12点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
変色
緑、オレンジ、赤
内容量
1ケース(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65902427
12LF
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
24878694
12LF【ワケあり】
¥
3,300
¥
3,290
¥
2,722
アウトレット
¥
2,994
(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください