曜日別特売

温度積算表示ラベル

温度積算表示ラベル - タイムストリップ温度積算表示ラベル - タイムストリップ温度積算表示ラベル - タイムストリップ温度積算表示ラベル - タイムストリップ温度積算表示ラベル - タイムストリップ温度積算表示ラベル - タイムストリップ温度積算表示ラベル - タイムストリップ温度積算表示ラベル - タイムストリップ

ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。

用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理寸法(幅W×高さH)(mm)40×19表示1点表示温度積算精度(℃)±1RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65902436TP170-1001ケース(100枚)-20以上/8時間、変色停止温度-25以下
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902445TP170-101ケース(10枚)-20以上/8時間、変色停止温度-25以下
5,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902454TP077-1001ケース(100枚)0以上/12時間、変色停止温度-7以下
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902463TP077-101ケース(10枚)0以上/12時間、変色停止温度-7以下
5,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902472TP065-1001ケース(100枚)8以上/8時間、変色停止温度6以下
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902488TP065-101ケース(10枚)8以上/8時間、変色停止温度6以下
5,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902497TP175-1001ケース(100枚)8以上/48時間、変色停止温度6以下
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902506TP175-101ケース(10枚)8以上/48時間、変色停止温度6以下
5,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902515TP153-1001ケース(100枚)10以上/12時間、変色停止温度8以下
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902524TP153-101ケース(10枚)10以上/12時間、変色停止温度8以下
5,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
65902533TP176-1001ケース(100枚)10以上/48時間、変色停止温度8以下
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902542TP176-101ケース(10枚)10以上/48時間、変色停止温度8以下
5,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902558TP217-1001ケース(100枚)25以上/12時間、変色停止温度22以下
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902567TP217-101ケース(10枚)25以上/12時間、変色停止温度22以下
5,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902576TP136-1001ケース(100枚)30以上/12時間、変色停止温度25以下
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65902585TP136-101ケース(10枚)30以上/12時間、変色停止温度25以下
5,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする