モノタロウ

両面モニター付きデジタルカメラ(乾電池式・防水タイプ)

両面モニター付きデジタルカメラ(乾電池式・防水タイプ) - モノタロウ
(7件のレビュー)

ケンコー・トキナー製の高品質な商品です。
小型軽量で操作も簡単な高画質1400万画素のデジタルカメラ。
単4型アルカリ電池採用で、旅行や行楽での急な電池切れにも安心です。
水深3mまでの防水性能で水辺やプールサイドでの使用はもちろん、水中での撮影も可能です。
衝撃にも強いタフなボディ。
レンズ前面にも液晶モニターがあり、自分撮りの際にも簡単に構図が確認可能です。

用途写真・動画の撮影に。有効画素数1400万画素防塵防水性能水深約3m(約30分)撮像素子1/2.33型CMOS質量(g)約128(付属品、電池含まず)付属品ケース、ストラップ材質ABS樹脂寸法(mm)約99×23.5×63電源単4アルカリ電池2本(別売)ズームデジタルズーム4倍焦点距離(mm)42外部メモリーマイクロSDカード(32M~2GB)、マイクロSDHCカード(4G~32GB)レンズ構成f=8.5mm F2.8ホワイトバランスオート、晴天、曇天、蛍光灯、タングステン記録ファイル形式静止画JPEG、動画MJPEG:AVI)液晶モニター2.7インチTFT(背面)、1.8インチTFT(フロント)セルフタイマーオフ、10秒動画30 fps出入力端子USB2.0手ブレ補正機能なしISO感度設定オート、100、200、400、800フラッシュモードオート、強制発光、オフ内蔵フラッシュ撮影範囲約1m~2mシャッタースピード1/1000秒~1/8秒静止画サイズ14M、8M、5M、3M、VGA動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps)内容量1台
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※ご使用前は取扱説明書をよく読み、理解した上でご使用ください。
※撮影データの取り扱いは十分注意してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66576168MDSC1480DW
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66576168
2019-05-31
用途: 巡回時の記録(建物の損傷など)
サービス業

usbポートが何と外蓋を開けないと使えない。単四電池の消耗が早いのは仕方ないとして、電池を交換するたびに日付の設定がリセットされてしまう。仕事では使い物にならない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の改善課題とさせていただきます。

対象商品 : 66576168
2018-10-03
用途: 接写作業
PBU出版部教育・研究機関

自撮り、小部品の記録ように使用します。接写切り替えスイッチがあり十分使えます。
両面にスクリーンがあり自撮りが出来ます。単四電池が充電式で手に入れば
完璧でしょう。

対象商品 : 66576168
2018-07-13
用途: 工場での作業
卸売・小売業

安価で頑丈なカメラでよかったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 66576168
2018-03-15
用途: 改修工事の工程写真
建設業・工事業

施工者に貸し出すために買ったのだが、ズーム機能もついているので
自分でも使っている。電池の消費が早いが、予備電池があれば、充電し忘れてカメラが使えない事も無く安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 66576168
2018-01-16
用途: 工事用
株式会社徳永設備設計事務所建設業・工事業

電池式以外は充分なデジカメです。防水なので防塵にも有効だと
思います。

対象商品 : 66576168
2018-06-21
用途: 作業報告書作成
有限会社仙台福祉清掃社その他業種

マイクロSDカード及びUSB端子を抜き差しする時に蓋を開けますが、蓋と乾電池の端子が一緒の為乾電池が出てきます。
それだけなら良いのですが、乾電池が抜ける為設定及び日付設定がリセットされてしまいます。
乾電池とSDカード及びUSB接続端子を分ける必要があると思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 66576168
2018-02-03
用途: 自動車整備時の作業写真の撮影、ボディの傷撮影
自動車・二輪車・自転車関連業

防水機能があるためだと思いますが、遠近の切り替えレバーが固く切り替えにくい。電池、microSDカード入れの蓋部分についている端子金属(電池と接触する部分)が折れ曲がりすぐに取れてしまいました。修理して使用していますが、microSDカードもmicroUSBも同じ蓋の中なので、開閉の頻度が高く、端子部分をもう少ししっかり作って欲しいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする