100gの超軽量小型ボディで携帯に便利。
小さいながらも1800万画素の高画質です。
USB充電機能搭載でパソコンからも充電できます。
付属のACアダプターでの充電も可能です。
マクロ機能も本体横のスイッチで簡単に切替が可能です。



現場で使用していますがボタンが押しにくいので
改善してほしいです。
他は問題なく使用できてます。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
先日、返品しました。原因は自動ピントが不良です。スピーディは対応していただきました、有難うございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
軽い、充電機内臓がうれしい、レンズカバーがあれば尚よかった、
巾着袋もうれしい
酷すぎます。半押ししないでシャッターを切るデジカメを初めて触りました。このデジカメに半押しする設定などあるのでしょうか?あれば教えてほしいです。ピントが合わずブレブレの写真ばかりです、買って後悔しました、一流メーカー同額品の物と交換して欲しいです。
ご意見ありがとうございます。
デジタルカメラは、標準域と呼ばれる焦点を変える事で画角を変え、ピントを合わせ
撮影をします。コンパクトコンデジタルカメラであれば望遠域もカバーし
非常に広い深度をカバーし撮影を行うために、ピントを合わせる工程がしっかり必要となりますので
素人でも使えるように半押しにてオート機能が動く、という機能が備わっています。
こちらの男前モノタロウ デジタルカメラはそういった操作の数を減らし、
小さなお子様からお年寄りまでどなたにでも簡単に撮影ができるカメラとなっております。
使い捨てカメラやスマホのカメラのズーム無しをイメージしていただくと
わかりやすいかと存じます。
広角の単焦点ですので通常のカメラよりも
はるかにピントは合いやすく、ブレにくくなっております。
よろしくお願いいたします。
現在のレベルのデジカメではなく映りが酷すぎます。辛うじて映っているという程度の画像で、15年前ぐらいの初期のデジカメのようです。全く使い物にならず、返品させて頂きました。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
現場によりコンパクトなカメラが必要なので購入したが説明書が不十分、説明書と実際の操作が違う。フラッシュが弱いので照明が必要。充電の減りが早い、操作性も良くないので現場での撮影では使えないことが多い。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、品質改善に努めて参ります。
尚、説明書と実際の操作が異なると記載がございますが、どの部分か分かりましたら教えて頂けますと幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。
再生画面が出てこない。説明文書の通りでない。不親切だ。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
説明書の操作方法に誤りがあり、内容を一部変更させて頂きます。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒宜しくお願い致します。
説明書が分かり難く操作と機能がよく分からない。
マクロ機能も17cmまでしか寄れずほぼ使えない。
致命的なのが、液晶が見にくくピントが合ってるかどうか確認できない。
お試しで購入してみましたが、これなら携帯電話で撮影した方がましかも。