ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)

ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) - 日東工器ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) - 日東工器
(3件のレビュー)

二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。

主な用途溶断器直結用仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
質量(g)
流体
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211091122PFB113-0013酸素トーチ用36酸素11
1,130
989
1,088(税込)
当日出荷
0211103333PFB113-0030ガストーチ用41燃料ガス10.5
1,245
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02110911
2022-08-15
用途: ガス切断機の取り付け
製造業

長年同製品を使用しており、同じもので安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 02111033
2016-06-25
用途: 溶断解体作業
金久保興業建設業・工事業

逆流防止が付いてていいと思う

対象商品 : 02110911
2016-06-25
用途: 溶断作業で使用
金久保興業建設業・工事業

逆流防止がついてていいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする