ミニカプラソケットSF型(容器取付用)

ミニカプラソケットSF型(容器取付用) - 日東工器ミニカプラソケットSF型(容器取付用) - 日東工器ミニカプラソケットSF型(容器取付用) - 日東工器
(3件のレビュー)
主な用途調整器直結用仕様容器取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Bs(Φmm)5寸法Hs(mm)六角19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
質量(g)
流体
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211095422SF112-9902酸素ゲージ用80酸素M16×1.5右
1,575
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0211106733SF112-9937ガスゲージ用96燃料ガスM16×1.5左
1,815
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02110954
2019-11-22
用途: 溶接

アセチレンガス計器、酸素計器ワンタッチカプラ優れている。

1が参考にしています
対象商品 : 02110954
2019-04-30
用途: ガス切断
A&Mテクノ

ガス溶接切断作業特に問題なしでも商品選択に迷った。

対象商品 : 02110954
2016-06-30
用途: 溶断解体
金久保興業建設業・工事業

ワンタッチで簡単でとてもいいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする