ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)

ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) - 日東工器ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) - 日東工器
バルブ構造片路開閉型材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用ソケットorプラグプラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563826C22PFB酸素酸素トーチ用36
1,525
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
68563835C33PFB燃料ガスガストーチ用38
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする