杉・おはこ長角盛箱(竹ス付)

杉・おはこ長角盛箱(竹ス付) - 用美(ヤマコー)杉・おはこ長角盛箱(竹ス付) - 用美(ヤマコー)
仕様本体塗装付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6588820818117竹スダレ(約178×125mm)約205×137×40
4,680
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
6588821718118竹スダレ(約143×125mm)約170×137×40
4,420
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする