さらし竹手付野点弁当

さらし竹手付野点弁当 - 用美(ヤマコー)さらし竹手付野点弁当 - 用美(ヤマコー)
材質(引出し)ABS樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×188×273引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1段)約138×138×40引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×148×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6588885627013
20,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする