ドライベクターサポーターふくらはぎ用

ドライベクターサポーターふくらはぎ用 mizuno(ミズノ)

ドライベクターを使用し、ムレにくく着け心地も快適なサポーター

材質ポリエステル、ポリウレタン、指定外繊維(ドライベクター) 09:ブラック 適合部位ふくらはぎ用 性別ユニセックス 内容量1枚
注意
※測定場所は膝上10cmのところです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65886065 C2JS760609 M(30~35)
1,700
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886074 C2JS760609 L(34~39)
1,700
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする