mizuno(ミズノ)
ドライベクターサポーター足首用
ドライベクターを使用し、ムレにくく着け心地も快適なサポーター
色
09:ブラック
材質
ポリエステル、ポリウレタン、指定外繊維(ドライベクター)
適合部位
足首用
性別
ユニセックス
内容量
1枚
注意
※測定場所は足首上周囲です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65886083
C2JS760709
M(22~26)
¥1,900
取扱い終了
返品不可
65886092
C2JS760709
L(24~28)
¥1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください