曜日別特売

バイオギアサポーターふくらはぎ用(左右兼用)

バイオギアサポーターふくらはぎ用(左右兼用) - mizuno(ミズノ)

テクノロジーを結集したアスリートの為のスポーツ用サポーター。
安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。

材質クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン91:ブラック×シルバー適合部位ふくらはぎ用左右区別左右兼用内容量1枚
注意
※測定場所はふくらはぎの最大周囲のサイズをおはかりください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6588618750MS21391S(35~40)
2,600
取扱い終了
返品不可
6588619650MS21391M(35~40)
2,600
取扱い終了
返品不可
6588620550MS21391L(40~45)
2,600
取扱い終了
返品不可
6588621450MS21391XL(45~50)
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする