mizuno(ミズノ)
バイオギアサポーター足首用(左右兼用)
(1件のレビュー)
運動時の動きやすさを追及した設計。
色
91:ブラック×シルバー
左右区別
左右兼用
材質
クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
適合部位
足首用
内容量
1枚
注意
※測定場所は足首周囲サイズをおはかりください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65886223
50MS21491
S(20~22)
¥2,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65886232
50MS21491
M(22~24)
¥2,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65886248
50MS21491
L(24~26)
¥2,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65886257
50MS21491
XL(26~28)
¥2,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください