曜日別特売

バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)

バイオギアサポーターひざ用(左右兼用) - mizuno(ミズノ)

成長期やジャンプ時のひざのトラブル対応用。

03:ブラック左右区別左右兼用仕様フルオープン形状、パテラパッド、ジャンパーズパッド材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル適合部位ひざ用内容量1枚
注意
※測定場所:膝上10cm周囲をおはかりください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65886564K2JJ4A0203S(33~38)
3,800
取扱い終了
返品不可
65886573K2JJ4A0203M(38~43)
3,800
取扱い終了
返品不可
65886582K2JJ4A0203L(43~48)
3,800
取扱い終了
返品不可
65886598K2JJ4A0203XL(48~53)
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする