mizuno(ミズノ)
バイオギアサポーター足首用
サポート強度4の高いサポート力。インソールベルトとセットでシューズと一体化。
色
03:ブラック
仕様
リアパッド、ハードパッド
材質(本体)
ポリウレタン・ナイロン
材質(テープ)
ナイロン・合成皮革
適合部位
足首用
材質(パッド)
PE
内容量
1枚
注意
※インソールは商品に含まれません。
※インソールは取り外し可能なものに限ります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65886616
K2JJ5B7003
R-M(22~24)
¥6,400
取扱い終了
返品不可
65886625
K2JJ5B7003
R-L(24~26)
¥6,400
取扱い終了
返品不可
65886634
K2JJ5B7003
R-XL(26~28)
¥6,400
取扱い終了
返品不可
65886643
K2JJ5B7003
L-M(22~24)
¥6,400
取扱い終了
返品不可
65886652
K2JJ5B7003
L-L(24~26)
¥6,400
取扱い終了
返品不可
65886668
K2JJ5B7003
L-XL(26~28)
¥6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください