マイティポール

マイティポール - mizuno(ミズノ)

ウォーキングポールの入門モデルとなる、ホームタイプの二本杖。ストレッチや軽運動に好適。

仕様ディフェンシブタイプSG認定品材質アルミ合金質量(g)約465/組パイプ径(Φmm)16全長(cm)112適応身長(cm)160~175内容量1組(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65886948C3JTP7306666:ワイン
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
65886932C3JTP7302727:ダークネイビー
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする