texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7769

texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7769 - texcy luxe(テクシーリュクス)

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
サイドゴア:脱ぎ履きスムーズ設計
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

足幅3E相当仕様インナーソール取外し式、サイドゴア形状ローカット種類ビジネスシューズ材質(アッパー)天然皮革(牛革)材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約320(25.5cm)機能フレキシブル、抗菌甲被タイプ紐タイプヒール(cm)3.0靴タイプ革靴内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890204TU-776924.5ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890213TU-776925ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890222TU-776925.5ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890238TU-776926ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890247TU-776926.5ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890256TU-776927ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890265TU-776928ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890274TU-776924.5ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890283TU-776925ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890292TU-776925.5ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890308TU-776926ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890317TU-776926.5ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890326TU-776927ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890335TU-776928ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする