texcy luxe(テクシーリュクス)
texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7772
やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)
色
ブラック
足幅
3E相当
仕様
インナーソール取外し式、サイドゴア
形状
ローカット
種類
ビジネスシューズ
材質(アッパー)
天然皮革(牛革)
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約330(25.5cm)
機能
フレキシブル、抗菌
甲被タイプ
スリッポンタイプ
ヒール(cm)
3.0
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65890545
TU-7772
28
¥7,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65890484
TU-7772
24.5
¥7,000
取扱い終了
返品不可
65890493
TU-7772
25
¥7,000
取扱い終了
65890502
TU-7772
25.5
¥7,000
取扱い終了
返品不可
65890518
TU-7772
26
¥7,000
取扱い終了
返品不可
65890527
TU-7772
26.5
¥7,000
取扱い終了
返品不可
65890536
TU-7772
27
¥7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください