texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7774

texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7774 - texcy luxe(テクシーリュクス)
(2件のレビュー)

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

足幅3E相当仕様インナーソール取外し式形状ローカット種類ビジネスシューズ材質(アッパー)天然皮革(牛革)材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約315(25.5cm)機能フレキシブル、抗菌甲被タイプ紐タイプヒール(cm)3.0靴タイプ革靴内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890712TU-777424.5ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890728TU-777425ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890737TU-777425.5ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890746TU-777426ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890755TU-777426.5ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890764TU-777427ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890773TU-777427.5ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890782TU-777428ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
65890798TU-777424.5ブラウン
7,000
取扱い終了
65890807TU-777425ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890816TU-777425.5ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890825TU-777426ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890834TU-777426.5ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890843TU-777427ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890852TU-777427.5ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
65890868TU-777428ブラウン
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 仕事用

履き心地抜群で、リピート購入です。手入れをすればかなり長持ちします

対象商品 : 65890834
2022-06-21
用途: 通勤用
その他業種

思ったより軽くて快適です。
ソールも柔らかくて通勤に十分使える。
あとは耐久性がどうかだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする