曜日別特売

スーパーLEDサインタワー

スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

超小型積層式LED表示灯

定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED使用電圧範囲(V)21.6~26.4信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上動作点灯保護構造IP54 防塵防まつ構造内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配列
段数
材質
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570851AUS-24-11(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂0.5
8,990
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570867AUS-24-2赤/黄2(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂1
8,990
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570876AUS-24-3赤/黄/緑3(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂1.5
11,730
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570885AUS-24-4赤/黄/緑/青4(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂2
15,330
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570894AUS-24-5赤/黄/緑/青/白5(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂2.5
19,340
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
46570903AUSG-24-11(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ、ポール(Φ28))ABS樹脂0.5
8,060
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570912AUSG-24-2赤/黄2(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ、ポール(Φ28))ABS樹脂1
8,060
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570921AUSG-24-3赤/黄/緑3(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ、ポール(Φ28))ABS樹脂1.5
10,790
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
46570937AUSG-24-4赤/黄/緑/青4(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ、ポール(Φ28))ABS樹脂2
14,380
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570946AUSG-24-5赤/黄/緑/青/白5(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ、ポール(Φ28))ABS樹脂2.5
18,590
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする