曜日別特売

FC Y形ストレーナ

FC Y形ストレーナ - 東洋バルヴ
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)主要材質ステンレスクラス10K内容量1個
注意
※ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6589255710-FTF-N12723050A(2B)
31,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6589256610-FTF-N20830565A(2-1/2B)
44,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6589257510-FTF-N23736080A(3B)
53,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6589258410-FTF-N280415100A(4B)
74,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6589259310-FTF-N325465125A(5B)
114,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6589260210-FTF-N370515150A(6B)
160,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6589261810-FTF-N457580200A(8B)
237,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6589262710-FTF-N536680250A(10B)
404,000
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6589263610-FTF-N625800300A(12B)
673,000
359,800
395,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする