曜日別特売

大谷ミニ玉手灯篭

大谷ミニ玉手灯篭 - 昭光物産

大谷灯篭は、栃木県宇都宮市北西部から採掘される「大谷石」からできています。
「大谷石」は、軽石凝灰岩の一種で石質が軟らかく、耐火性に優れています。

用途和風庭園に材質大谷石質量(kg)2.2タイプ5寸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150内容量1個
注意
※天然石のため、サイズや形に多少のばらつきがあります。成形品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65968647-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする