スーパーLEDサインタワー

スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

Φ60積層式LED表示灯

外径(Φmm)60光源LED材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂信号線接点容量DC24V以上 25mA以上保護構造IP65 (正方向取付時)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46571156LEUG-100-1AC11013.3
12,470
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571165LEUG-100-2AC110赤/黄24
15,020
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571174LEUG-100-3AC110赤/黄/緑34.6
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571183LEUG-100-4AC110赤/黄/緑/青45.3
21,760
20,980
23,078(税込)
83日以内出荷
返品不可
46571192LEUG-100-5AC110赤/黄/緑/青/白55.9
27,370
26,980
29,678(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571201LEUG-200-1AC22013.3
12,470
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571217LEUG-200-2AC220赤/黄24
15,020
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571226LEUG-200-3AC220赤/黄/緑34.6
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571235LEUG-200-4AC220赤/黄/緑/青45.3
21,760
20,980
23,078(税込)
73日以内出荷
返品不可
46571244LEUG-200-5AC220赤/黄/緑/青/白55.9
27,370
26,980
29,678(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする