卓上型マイクスタンド

卓上型マイクスタンド - TOA卓上型マイクスタンド - TOA
(1件のレビュー)

卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。

ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65922526ST-65A12.0~17.5(マイクホルダー含まず)2段式約1(本体のみ)
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
65922535ST-66A22.5~34.0(マイクホルダー含まず)2段式約1.1(本体のみ)
7,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65922526
2022-04-16
用途: 会議、集会
飲食業

大変、お買い得な価格で満足しています。2つ購入して使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする