TOA
壁掛型スピーカー
(1件のレビュー)
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65922867
BS-320
約780
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
65922876
BS-320T
約810
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください