TOA
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×134×80
周波数特性
100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴寸法(mm)
Φ150(最大板厚50mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
インピーダンス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65922885
CM-1830A
約630
(定格)3.3kΩ(3W)10kΩ(1W)
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
65922894
CM-1830AT
約700
(定格)3.3kΩ(3W)10kΩ(1W)
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
65922903
CM-1860A
約650
(定格)1.7kΩ(6W)3.3kΩ(3W)
¥
7,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください