バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)

バイオギアサポーターひざ用(左右兼用) - mizuno(ミズノ)

ランニングニーサポーター。ランナーのひざ内・外の負担軽減。

用途ランニング専用サイズフリー03:ブラック左右区別左右兼用仕様アンカーパッド、ノンスリップラバー材質クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン適合部位ひざ用内容量1枚
注意
※測定場所:膝下周囲を測ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65886607K2JJ5A7003
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする