曜日別特売
(3件のレビュー)

A4ファイルも収納可能なカラーボックス。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(タテ向時)330×330×240仕様棚板固定式、背面化粧なし材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)8.5段数3棚板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×106組立時間約10~20分内容量1台
取扱説明書:(0.39MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70567315KGAB-3(WH)ホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
65954988KGAB-3(DBR)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
65954997KGAB-3(NB)ナチュラル
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65954988KGAB-3(DBR)51482630CABR-1140(DBR)KGAB-3(DBR) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482630A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
4,998
税込5,498
連結可能、厚板タイプ
65954997KGAB-3(NB)51482630CABR-1140(DBR)KGAB-3(NB) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482630A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70567315
2024-08-20
用途: 事務所内の整理整頓用
タイホウコーポレーション株式会社サービス業

なかなか良いサイズのものがなくて、ちょうど必要としていたサイズの物に巡り合えて大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 65954988
2019-05-09
用途: ファイル、書類の収納
教育・研究機関

なんということもないふつうのカラーボックスです。可も無く不可も無く。

2が参考にしています
対象商品 : 65954997
2019-08-09
用途: 簡易棚として
豊田市遺跡調査会教育・研究機関

思ったよりも板材が薄く、荷重に耐えられるか心配しております。
この感じで、この値段だと、ちょっと割高感があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする