曜日別特売

ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g

ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g - ミヤマ(三山)ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g - ミヤマ(三山)ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g - ミヤマ(三山)

エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。

長さ(m)8000規格266T捲量(g)200内容量1個
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
色番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65955846W250W250
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955855W352W352
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955864W305W305
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955873W136W136
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955882W205W205
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955898W249W249
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955907W280W280
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955916W4W4
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
65955925B30B30
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955934B144B144
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955943B126B126
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
65955952B黒B黒
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする