強力な奴

強力な奴 - SAF(セフティー)強力な奴 - SAF(セフティー)強力な奴 - SAF(セフティー)
(1件のレビュー)

石に強い斜埋込型で耐久性が優れている!
チップを保護するコブ付きで更に耐久性がアップ!
メッシュ仕様で従来品(メーカー社)より約20%軽い!

用途一般草刈。石の多い場所での作業に最適。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6595599566876023036
5,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
6595600466877725540
5,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65956004
2020-10-14
用途: 草刈り
有限会社キタイ

以前は2まい1千円ちょっとするくらいのものを買って、ちょくちょく交換していたが、結果的には、こちらが割安感があり長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする