融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150

融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 - 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 - 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 - 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 - 北海道ゴム工業所
(2件のレビュー)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
敷いてコンセントに差し込むだけ。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。
程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
丸めて収納可能。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。
6箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。

用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500厚さ(mm)9質量(kg)22タイプ玄関/通路用出力(W)450コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
取扱説明書:(1.83MB)
注意
※玄関/通路用は連結できません。
※断線、漏電の防止の為、以下、留意ください。電源コードを持ってマットを引っ張らないでください。マットを傷つけたり、取り付け穴以外の箇所に穴を開けないでください。敷設面は凸凹がないようにしてください。車輛の乗入れする場所での使用は避けてください。
※マット上に物を置いたままにしないでください。局部発熱する可能性があります。
※降雪を融かす製品ですので落雪など一度に大量の雪を載せて融かす用途には向いていません。
※その他は、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※100V仕様65960518134100
89,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※200V 電源プラグなし25657714112200
95,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65960518
2022-12-30
用途: 玄関前融雪
はとや旅館サービス業

今まで使用していたマットがショートして破損 急ぎで取り寄せました 問題なく使用できます

対象商品 : 65960518
2021-01-26
用途: 玄関先の融雪マットとして利用
奥中山高原歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

効果抜群で、積雪、凍結部に置いておくと翌日には融雪、解凍されています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする