曜日別特売

クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付

クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 - TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 - TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。

用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステル仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当タイプ男女共用内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
※マスク・手袋・シューズ別売。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291266TCOGF-B-3L3Lブルー
11,830
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
16291275TCOGF-B-LLブルー
11,830
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
16291284TCOGF-B-LLLLブルー
11,830
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
16291293TCOGF-B-MMブルー
11,830
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
16291302TCOGF-W-3L3Lホワイト
11,830
8,898
9,788(税込)
当日出荷
16291318TCOGF-W-LLホワイト
11,830
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
16291327TCOGF-W-LLLLホワイト
11,830
8,898
9,788(税込)
当日出荷
16291336TCOGF-W-MMホワイト
11,830
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291302
2016-10-06
用途: クリーンルーム内での作業
建設業・工事業

真っ白のホワイトを買ったつもりでしたがメッシュ柄でガッカリです。商品
説明がわかりずらいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする