曜日別特売

Pマジカルボード 白イラスト

Pマジカルボード 白イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード 白イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード 白イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード 白イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード 白イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード 白イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード 白イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード 白イラスト - P・O・Pプロダクツ

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。

適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク種別片面材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木内容量1枚
注意
※裏面は黒無地です。
全12種類を絞り込む
表示寸法(mm)
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
表示寸法(mm)
サイズ
外寸法(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6597438724784580×420L630×470麦フランスパン
6,800
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
6597439624785420×310M470×360麦フランスパン
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597440524786580×420L横630×470麦フランスパン
6,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597441424787420×310M横470×360麦フランスパン
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597442324789580×420L630×470麦とパンカット
6,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597443224790420×310M470×360麦とパンカット
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597444824791580×420L横630×470麦とパンカット
6,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597445724792420×310M横470×360麦とパンカット
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597474624826580×420L630×470ワインぶどう
6,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597475524827420×310M470×360ワインぶどう
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597476424828580×420L横630×470ワインぶどう
6,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597477324829420×310M横470×360ワインぶどう
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする