曜日別特売

Pマジカルボード カラー麦イラスト

Pマジカルボード カラー麦イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード カラー麦イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード カラー麦イラスト - P・O・PプロダクツPマジカルボード カラー麦イラスト - P・O・Pプロダクツ

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。

適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク種別片面材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木内容量1枚
注意
※裏面は黒無地です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示寸法(mm)
サイズ
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6597446624794580×420L630×470
6,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597447524795420×310M470×360
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597448424796580×420L横630×470
6,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597449324797420×310M横470×360
4,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする